Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstschrauben Art. 22 S verschweißte Ausführung zn 12x160mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerüstschrauben Art. 22 S verschweißte Ausführung zn 12x160mm HP
Gerüstschrauben Art. 22 S verschweißte Ausführung zn 12x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796997259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796997259
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Gerüstschrauben Art. 22 S verschweißte Ausführung; galv. verzinkt; 12x160mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x160mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
160 mm
d:
12 mm
w:
25 mm
l:
160 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2216/001/ 12,0/ 160/ /01
Weitere Suchbegriffe: ringschraube 12x160, ringschraube, Gerüstschrauben, Art. 22 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5972*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1572*
€ 2,56707
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1472*
€ 2,55517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0772*
€ 2,47187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9972*
€ 2,37667
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9472*
€ 2,31717
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5972*
€ 1,90067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.