Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschl... Dickschicht passiviert M6x90mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschl... Dickschicht passiviert M6x90mm HP
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschl... Dickschicht passiviert M6x90mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796946035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796946035
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985; Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M6x90mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x90mm HP
DIN:
7985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
90 mm
d:
6 mm
dk:
12 mm
k:
4,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0470/040/ 6,0/ 90,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2142*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2842*
€ 0,3382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2542*
€ 0,3025
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.