Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 6,3x19mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 6,3x19mm KP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 6,3x19mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796911132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796911132
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 6,3x19mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x19mm KP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
19 mm
d:
6,3 mm
Bohrbereich von/bis:
2,0/6,0 mm
dp max.:
5,8 mm
c:
1 mm
dc:
13,5 mm
k:
5,9 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 6,3/ 19,0/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.