Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 5,5x19mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 5,5x19mm KP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 5,5x19mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796911101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796911101
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 5,5x19mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,5x19mm KP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
19 mm
d:
5,5 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/5,25 mm
dp max.:
4,8 mm
c:
1 mm
dc:
11 mm
k:
5,4 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 5,5/ 19,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0184*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.