Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 Scheibendübel Typ C 10 (zweiseitig) CE-konform zn 50mm gebündelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1052 Scheibendübel Typ C 10 (zweiseitig) CE-konform zn 50mm gebündelt
DIN 1052 Scheibendübel Typ C 10 (zweiseitig) CE-konform zn 50mm gebündelt
Artikel-Nr.:
     C870-4001796768170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796768170
Suchbegriffe:
DIN 1052 Holzverbinder
Einpressdübel DIN 1052
Holzverbinder DIN 1052
Einpressdübel
DIN 1052; Scheibendübel Typ C 10 (zweiseitig) CE-konform; galv. verzinkt; 50mm; gebündelt 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
50mm gebündelt
DIN:
1052
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
gebündelt
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
50 mm
d:
50 mm
Außen ø:
50 mm
Höhe:
27 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2085/001/ 50,0/ / /09
Weitere Suchbegriffe: einpressdübel doppelseitig, din 1052 holzverbinder, Holzverbinder, Scheibendübel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.