Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden M16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden M16mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden M16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796760983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796760983
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 AA
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden; M16mm
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Durchmesser:
16 mm
d1:
16 mm
d2:
27 mm
e:
42 mm
f:
20 mm
h:
14 mm
l1:
170 mm
m1:
27 mm
l2:
200 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1648/000/ 16,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 AA, Spannschlossmutter DIN 1480 AA, din 1480 aa, Spannschlossmuttern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.