Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) zn M12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) zn M12mm
Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) zn M12mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757624
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972); galv. verzinkt; M12mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
30 mm
d3:
54 mm
d4:
30 mm
h:
53 mm
l:
20,5 mm
k:
12 mm
f:
3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1567/001/ 12,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5687*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1369*
€ 1,35291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0369*
€ 1,23391
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8997*
€ 1,07064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8175*
€ 0,97283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7875*
€ 0,93713
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7692*
€ 0,91535
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7392*
€ 0,87965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6987*
€ 0,83145
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5687*
€ 0,67675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.