Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M6mm
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971) zn M6mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757167
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter (ohne norm)
Ringmuttern C 15 ähnlich DIN 582 (entspr. Ausgabe April 1971); galv. verzinkt; M6mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
6 mm
d1:
6 mm
d2:
20 mm
d3:
36 mm
d4:
20 mm
h:
36 mm
k:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0615/001/ 6,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Ringmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5137*
€ 0,6113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4137*
€ 0,4923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3837*
€ 0,4566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3737*
€ 0,4447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3137*
€ 0,3733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.