Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M20x140mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M20x140mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M20x140mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796718533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796718533
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M20x140mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x140mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
140 mm
d:
20 mm
b:
52 mm
dk:
30 mm
ds:
20 mm
k:
20 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 20,0/ 140/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,255*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,535*
€ 58,94665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,105*
€ 58,43495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,235*
€ 55,01965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,015*
€ 53,56785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,865*
€ 52,19935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,255*
€ 45,52345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.