Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x160mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x160mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M12x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796717208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796717208
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M12x160mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x160mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
160 mm
d:
12 mm
b:
36 mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
12 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 12,0/ 160/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,185*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,755*
€ 15,17845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,605*
€ 14,99995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,035*
€ 14,32165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,615*
€ 13,82185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,065*
€ 13,16735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,185*
€ 10,93015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.