Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M10x85mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M10x85mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M10x85mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796716737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796716737
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M10x85mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x85mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
85 mm
d:
10 mm
b:
32 mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
10 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 10,0/ 85/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.