Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M5x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M5x40mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M5x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796715372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796715372
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M5x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x40mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
d:
5 mm
b:
22 mm
dk:
8,5 mm
ds:
5 mm
k:
5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 5,0/ 40/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschrauben mit, DIN 912
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.