Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,8x90mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,8x90mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 4,8x90mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796705809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796705809
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 4,8x90mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x90mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
90 mm
d:
4,8 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4 mm
dp max.:
4,1 mm
dk:
9,5 mm
k:
3,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 4,8/ 90,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,047*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.