Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 100x51x3,50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 100x51x3,50mm
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 100x51x3,50mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796702808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796702808
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093; Tellerfedern FSt DIN EN 16983; 100x51x3,50mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100x51x3,50mm
DIN:
2093
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 2:
100 mm
Durchmesser 1:
51 mm
Steigung:
3,50 mm
d2 x d1 x S:
100x51x3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1652/000/ 100,0/ 51,0/ 3,50/99
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 100 x 51 x 3,5, tellerfeder, tellerfeder 51 x 3,5, Tellerfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2481*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5581*
€ 1,85414
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5481*
€ 1,84224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4981*
€ 1,78274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4781*
€ 1,75894
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2481*
€ 1,48524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.