Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 31,5x16,3x1,25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 31,5x16,3x1,25mm
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 31,5x16,3x1,25mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796702167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796702167
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093; Tellerfedern FSt DIN EN 16983; 31,5x16,3x1,25mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
31,5x16,3x1,25mm
DIN:
2093
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 2:
31,5 mm
Durchmesser 1:
16,3 mm
Steigung:
1,25 mm
d2 x d1 x S:
31,5x16,3x1,25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1652/000/ 31,5/ 16,3/ 1,25/99
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.