Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 31,5x16,3x0,80mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 31,5x16,3x0,80mm
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 31,5x16,3x0,80mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796702150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796702150
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093; Tellerfedern FSt DIN EN 16983; 31,5x16,3x0,80mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
31,5x16,3x0,80mm
DIN:
2093
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 2:
31,5 mm
Durchmesser 1:
16,3 mm
Steigung:
0,80 mm
d2 x d1 x S:
31,5x16,3x0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1652/000/ 31,5/ 16,3/ 0,80/99
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 31,5 x 16,3 x 0,8, tellerfeder, tellerfeder 7,2x0,8, Tellerfedern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.