Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M12mm HP
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796643644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796643644
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2; M12mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
b:
- mm
e:
- mm
h:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3472/000/ 12,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,83*
€ 39,0677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,49*
€ 33,9031
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.