Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,9x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,9x19mm HP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,9x19mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796635021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796635021
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 2,9x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x19mm HP
DIN:
7982
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
19 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,5 mm
k:
1,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3416/000/ 2,9/ 19,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.