Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung A2 DIN EN ISO 8752 6x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung A2 DIN EN ISO 8752 6x30mm HP
Spannstifte schwere Ausführung A2 DIN EN ISO 8752 6x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796626821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796626821
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung A2 DIN EN ISO 8752; 6x30mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x30mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
d1:
6 mm
d2:
4 mm
a:
1,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3391/000/ 6,0/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,49*
€ 58,8931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,73*
€ 52,0387
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,33*
€ 45,6127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.