Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung A2 DIN EN ISO 8752 4x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung A2 DIN EN ISO 8752 4x40mm HP
Spannstifte schwere Ausführung A2 DIN EN ISO 8752 4x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796626456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796626456
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung A2 DIN EN ISO 8752; 4x40mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x40mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
40 mm
d1:
4 mm
d2:
2,8 mm
a:
0,85 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3391/000/ 4,0/ 40/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.