Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung A2 DIN EN ISO 8752 4x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung A2 DIN EN ISO 8752 4x30mm HP
Spannstifte schwere Ausführung A2 DIN EN ISO 8752 4x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796626425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796626425
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung A2 DIN EN ISO 8752; 4x30mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x30mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
30 mm
d1:
4 mm
d2:
2,8 mm
a:
0,85 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3391/000/ 4,0/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.