Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige... M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige... M12mm HP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige... M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796625015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796625015
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form; M12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
985
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
h:
12 mm
m1:
9 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3382/000/ 12,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.