Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M3x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M3x6mm HP
DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M3x6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796621567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796621567
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2; M3x6mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x6mm HP
DIN:
965
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
6 mm
d:
3 mm
dk:
5,6 mm
k:
1,65 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3378/000/ 3,0/ 6,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,76*
€ 30,6544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.