| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796573576 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796573576 |
| |
|
| | |
| DIN 965; Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M4x100mm; HP 200 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M4x100mm HP | DIN: | 965 | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 200 Stück | Durchmesser: | 4 mm | Länge: | 100 mm | d: | 4 mm | dk: | 7,5 mm | k: | 2,2 mm | Kreuzschlitz Größe: | 2 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0450/001/ 4,0/100,0/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 m4x100, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m4, Senkschrauben mit Kreuzschlitz |
| | |
| |