Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M3x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M3x20mm HP
DIN 964 Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M3x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796569494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796569494
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M3x20mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x20mm HP
DIN:
964
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
20 mm
d:
3 mm
dk:
5,6 mm
k:
1,65 mm
f:
0,75 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0430/001/ 3,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00932*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01288*
€ 0,01533
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01259*
€ 0,01498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01155*
€ 0,01374
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01128*
€ 0,01342
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00932*
€ 0,01109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.