Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit... mit Kopflochbohrung galv. verzinkt M6x60mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit... mit Kopflochbohrung galv. verzinkt M6x60mm HP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit... mit Kopflochbohrung galv. verzinkt M6x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796567803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796567803
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; mit Kopflochbohrung galv. verzinkt; M6x60mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x60mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Besonderheit:
mit Kopflochbohrung galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/332/ 6,0/ 60,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2158*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.