Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit... mit Kopflochbohrung galv. verzinkt M6x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit... mit Kopflochbohrung galv. verzinkt M6x30mm HP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit... mit Kopflochbohrung galv. verzinkt M6x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796567742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796567742
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; mit Kopflochbohrung galv. verzinkt; M6x30mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x30mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Besonderheit:
mit Kopflochbohrung galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/332/ 6,0/ 30,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1126*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.