Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x400mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x400mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x400mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796538070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796538070
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M16x400mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x400mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
400 mm
d:
16 mm
s:
24 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 16,0/ 400/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,356*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8853*
€ 4,62351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5453*
€ 4,21891
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,1272*
€ 2,53137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1072*
€ 2,50757
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,806*
€ 2,14914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,776*
€ 2,11344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,686*
€ 2,00634
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.