Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x220mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x220mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M16x220mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796537981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796537981
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M16x220mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x220mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
220 mm
d:
16 mm
s:
24 mm
b:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 16,0/ 220/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5949*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5211*
€ 3,00011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3211*
€ 2,76211
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,0295*
€ 1,22511
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8612*
€ 1,02483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8312*
€ 0,98913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7649*
€ 0,91023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7349*
€ 0,87453
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5949*
€ 0,70793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.