Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 4,8x38mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 4,8x38mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 4,8x38mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796394645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796394645
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 4,8x38mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x38mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
38 mm
d:
4,8 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/4,4 mm
dp max.:
4,1 mm
c:
0,9 mm
dc:
10,5 mm
k:
4,3 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 4,8/ 38,0/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,70*
€ 34,153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.