Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben-F-H zn 2,9x6,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-F-H zn 2,9x6,5mm HP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-F-H zn 2,9x6,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796374876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796374876
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben-F-H; galv. verzinkt; 2,9x6,5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x6,5mm HP
DIN:
7982
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
6,5 mm
d:
2,9 mm
dk:
6,3 mm
k:
1,7 mm
y:
2,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6062/001/ 2,9/ 6,5/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.