Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 6,3x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 6,3x45mm HP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 6,3x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796370557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796370557
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 6,3x45mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x45mm HP
DIN:
7983
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
45 mm
d:
6,3 mm
dk:
12,4 mm
f:
1,4 mm
k:
3,8 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6080/001/ 6,3/ 45,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,355*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,755*
€ 13,98845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,575*
€ 13,77425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,015*
€ 13,10785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,695*
€ 12,72705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,185*
€ 12,12015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,355*
€ 9,94245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.