Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M6x100mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M6x100mm KP
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz Messing M6x100mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796350498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796350498
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben mit Schlitz Messing; M6x100mm; KP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x100mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
100 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3133/000/ 6,0/100,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5868*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7968*
€ 0,94819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7868*
€ 0,93629
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7568*
€ 0,90059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7268*
€ 0,86489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7068*
€ 0,84109
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5868*
€ 0,69829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.