Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M8x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M8x40mm HP
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde zn M8x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796326431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796326431
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ösenschrauben Art.48 mit metrischem Gewinde; galv. verzinkt; M8x40mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x40mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
d:
8 mm
b:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2171/001/ 8,0/ 40/ /01
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen a2 8 x 40, ringschraube, Oesenschrauben, Artikel 48, Art. 48
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.