Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschrauben Art. 1 zn 50x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschrauben Art. 1 zn 50x20mm HP
Ringschrauben Art. 1 zn 50x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796325953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796325953
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschrauben Art. 1; galv. verzinkt; 50x20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
50x20mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Länge:
50 mm
Abmessung 2:
20 mm
b:
20 mm
l:
50 mm
d=Drahtstärke:
5,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2170/001/ 50,0/ 20/ /01
Weitere Suchbegriffe: ringschrauben 8x50, ringschraube, Ringschrauben, Art. 1, Artikel 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.