Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x80mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x80mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 10x80mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104467385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796317125
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 10x80mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x80mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
80 mm
d1:
10 mm
d2:
6,5 mm
a:
2,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 10,0/ 80/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
173
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8325*
€ 1,2825*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 15,66*
€ 21,39*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 31,74*
€ 40,94*
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 41,77*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2825*
€ 1,52618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1725*
€ 1,39528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0825*
€ 1,28818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0525*
€ 1,25248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0025*
€ 1,19298
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8325*
€ 0,99068
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.