Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 6x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 6x70mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 6x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796316524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796316524
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 6x70mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x70mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
70 mm
d1:
6 mm
d2:
4 mm
a:
1,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 6,0/ 70/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.