Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 5x18mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 5x18mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 5x18mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796316074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796316074
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 5x18mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x18mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
18 mm
d1:
5 mm
d2:
3,4 mm
a:
1,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 5,0/ 18/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.