Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 5x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 5x20mm HP
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 5x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796295119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796295119
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325; Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6; 5x20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x20mm HP
DIN:
6325
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
d:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1658/000/ 5,0/ 20/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.