Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 16x8,2x0,90mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 16x8,2x0,90mm
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 16x8,2x0,90mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796293672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796293672
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093; Tellerfedern FSt DIN EN 16983; 16x8,2x0,90mm; 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16x8,2x0,90mm
DIN:
2093
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser 2:
16 mm
Durchmesser 1:
8,2 mm
Steigung:
0,90 mm
d2 x d1 x S:
16x8,2x0,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1652/000/ 16,0/ 8,2/ 0,90/99
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 16x8,2x0,9, tellerfeder, tellerfedern 12x0,9, Tellerfedern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.