Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN... M3x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN... M3x10mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN... M3x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796272714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796272714
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN ISO 4029 (ehemals DIN 916); M3x10mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x10mm HP
ISO:
4029
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
10 mm
d:
3 mm
dv:
1,4 mm
s:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1601/000/ 3,0/ 10,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, edelstahlschraube din 916, din 916, din 916 3x10, Gewindestifte mit Innensechs-, kant und Ringschneide 45H
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.