Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H zn M10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H zn M10mm HP
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H zn M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796215971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796215971
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Sechskantmutter ohne Norm
din 936 17 h m10
DIN 936; Sechskantmuttern, niedrig 17H; galv. verzinkt; M10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
DIN:
936
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
dw:
15,6 mm
e:
18,9 mm
m:
6 mm
s:
17(16) mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0660/001/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, din 936 17h, Sechskantmuttern, niedrig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.