Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern zn M24mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern zn M24mm HP
DIN 935 Kronenmuttern zn M24mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796215254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796215254
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m24
din 935
DIN 935; Kronenmuttern; galv. verzinkt; M24mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm HP
DIN:
935
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
m:
27 mm
n:
5,5 mm
s:
36 mm
w:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0650/001/ 24,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern 6 AU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,706*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,916*
€ 1,09004
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.