Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 zn M30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 zn M30mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 zn M30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796212666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796212666
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m30
din 934 lg
DIN 934; Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8; galv. verzinkt; M30mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
30 mm
d:
30 mm
m:
24 mm
e:
50,85 mm
s:
46 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0632/001/ 30,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0318*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3918*
€ 1,65624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3718*
€ 1,63244
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3018*
€ 1,54914
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2618*
€ 1,50154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2318*
€ 1,46584
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0318*
€ 1,22784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.