Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 M12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 M12mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796212451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796212451
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m12
din 934 lg
DIN 934; Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8; M12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
10 mm
e:
21,10 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0632/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0524*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.