Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M12x1,25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M12x1,25mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M12x1,25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796206269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796206269
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04; galv. verzinkt; M12x1,25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x1,25mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
Abmessung 2:
1,25 mm
d:
12 mm
m:
6 mm
s:
19 mm
e:
21,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0607/001/ 12,0/ 1,25/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,27*
€ 41,9713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,99*
€ 39,2581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.