Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M12x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M12x25mm HP
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M12x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796181672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796181672
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8; galv. verzinkt; M12x25mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x25mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
25 mm
d:
12 mm
k:
7,5 mm
a:
5,3 mm
s:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0239/001/ 12,0/ 25/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.