Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) zn M24x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) zn M24x120mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) zn M24x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796139925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796139925
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); galv. verzinkt; M24x120mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x120mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
120 mm
d:
24 mm
b=l<125 mm:
54 mm
b=l 125-200 mm:
60 mm
b=l>200 mm:
73 mm
k:
15 mm
s:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 24,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,861*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,011*
€ 32,14309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,701*
€ 31,77419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,491*
€ 30,33429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,381*
€ 29,01339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,761*
€ 28,27559
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,861*
€ 23,63459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.