Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M5mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M5mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796013225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796013225
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m A2; M5mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm
DIN:
976
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3380/000/ 5,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 edelstahl, din 976, din 976 8x100, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0032*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5432*
€ 1,83641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4032*
€ 1,66981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2932*
€ 1,53891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2632*
€ 1,50321
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2032*
€ 1,43181
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0032*
€ 1,19381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.