Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenventile PKW ECO Gummiventile TR414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-9879-414-4
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     9879-414-4
EAN/GTIN:
     4034138891908
Suchbegriffe:
98794144 Gummiventil
PKW VENTIL ECO 414 11 3 48MM 987941...
zugelassen bis 210 km/h Qualitätsprüfung nach europäischem ETRTO Standard Verwendung von hochwertigem EPDM-Gummi (hohe Ozon-, Sonnenlicht- und Chemikalienbeständigkeit) Ventilloch-Ø (mm): 11,3 + 0,4 Ventillänge: 49 mm Felgendicke: 1,8 mm - 4 mm Druckbereich: < 4,5 bar Einziehkraft: 180-450 N Durchziehkraft: min 600 N Dieses Gummi-Reifenventil ist für PKW Felgen mit einer Dicke von 1,8 mm – 4 mm geeignet. Klein aber oho – das Felgenventil Ihnen geht die Luft flöten? Das unscheinbarste Kleinteil am fahrbaren Untersatz ist wohl das Reifenventil. Betrachtet man sich die Funktion aber mal genauer, kommt man schnell zu der Einsicht, dass seine Wichtigkeit viel bedeutender ist, als angenommen. Ein undichtes bzw. defektes Felgenventil kann die Ursache für rapiden Druckverlust des Reifens sein und selbst das attraktivste Gefährt nützt nichts mit einem platten Reifen. Die kleinen Gummiteile müssen im Alltag einiges einstecken und sind täglichen Einwirkungen von Staub, Dreck, Salzen und hohem Druck durch schnelles Tempo ausgesetzt. Deshalb schreiben Reifenhersteller vor, dass mit jedem Reifenwechsel auch ein neues Ventil in die Felge implementiert werden soll. Gummiventile obliegen einer strengen Qualitätsprüfung, welche besagt, nach welchen DIN-Normen ein Felgenstäbchen fungieren soll. Das Felgen Ventil von Normfest arbeitet nach den ETRTO Normen, besitzen eine Gesamtlänge von 49 mm und ein Ventildurchmesser von 11,3 mm. Snap in Felgenventil – kleiner Kegel, große Wirkung  Das Normfest Snap in Ventil ist für Reifen mit einer Felgendicke von 1,8 – 4 mm und für einen Druckbereich von 4,5 bar geschaffen. Die Einziehkraft beträgt 180-450 N und die Durchziehkraft liegt bei min. 600 N. Zum einfachen Einführen vom Snap in Felgenventil in die Felge benötigt man eine Montagezange. Snap in Ventile besitzen eine Kegelform und sind am unteren Ende rundlich gestaltet. Diese Rundung wird in die Felge „gesnapt“ bzw. gedrückt, daher auch der Name. Damit der Ventilkörper nicht beschädigt wird, müssen zwingend die Ein- und Durchziehkraft, sowie die Schmierung bei der Montage eingehalten werden.  Felgenventile von Normfest beweisen Qualität!
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
25172507
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,35*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
9879-54-00
€ 4,61*
Zubehör
Normfest
9879-54-041
€ 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.